VON DUPRIN 9975EO 4 26D Vanne Raskas Satiini Kromi Sopii 4-3/4 tuuman leveyteen | AH9LMW 40JF41

VON DUPRIN 9975EO 4 26D vanne, raskas satiinikromi, sopii 4-3/4 tuuman leveyteen

Varastossa
Tuote: AH9LMW Malli: 9975EO 4 26DRistiviite: 40JF41

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,838.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus120 "
Oven leveys36 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle4.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1648
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Poistu laitteen tyypistä: Poistu laitteesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiOven luovutusOven korkeusJänniteOven leveysSuorittaa loppuunPaloSopii pylvään leveydelleHinta
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Ei-kätevä84 "-37 - 48 "Satin ChromePalo-€2,043.22
VON DUPRIN 99EO US26D 3 -kosketusvanteiden Heavy Duty 99 -sarja | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingEi-kätevä84 "-30 - 36 "Satin ChromeEi paloluokitusta3 13 / 16 "€2,137.81
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Pystysuora sauva vakiona Sopii 3-5 / 8 tuuman leveydelle | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Vähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "Öljyllä hierottu pronssiKyllä3.625 "€1,731.96
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Pystysuora sauva vakiona sopii 3-5 / 8 tuuman leveydelle | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Vähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "maalannutKyllä3.625 "€1,731.96
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Pystysuora sauva raskas sopii 1-3 / 4 tuuman leveydelle | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingEi-kätevä84 "-48 "Satin ChromeEi1.75 "€3,853.24
VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Pystysuora sauva raskas sopii 1-3 / 4 tuuman leveydelle | AH9LLV 40JF14 33A-EO 4 26DHex DoggingEi-kätevä--48 "Satin ChromeEi1.75 "€2,747.69
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Pystysuora sauva, raskas 2-1 / 2 tuuman leveys | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BVähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "Tumma pronssiKyllä2.5 "€5,391.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 9975EO 4 26D vanne, raskas satiinikromi, sopii 4-3/4 tuuman leveyteen
€2,838.35 / yksikkö