VON DUPRIN 33A-EO 4 26D Pystysuora sauva raskas sopii 1-3 / 4 tuuman leveydelle | AH9LLV 40JF14

VON DUPRIN 33A-EO 4 26D pinta pystysuora sauva, raskas Sopii 1-3/4 tuuman leveyteen

Varastossa
Tuote: AH9LLV Malli: 33A-EO 4 26DRistiviite: 40JF14

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,944.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys48 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Sopii pylvään leveydelle1.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Poistu laitteen tyypistä: Poistu laitteesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLukitustyyppiOven luovutusOven korkeusJänniteOven leveysSuorittaa loppuunPaloSopii pylvään leveydelleHinta
VON DUPRIN 99EO US26D 4 99EO US26D 4 '-Ei-kätevä84 "-37 - 48 "Satin ChromePalo-€2,189.22
VON DUPRIN 99EO US26D 3 -kosketusvanteiden Heavy Duty 99 -sarja | AE2EME 4WY59 99EO US26D 3Hex DoggingEi-kätevä84 "-30 - 36 "Satin ChromeEi paloluokitusta3 13 / 16 "€2,166.03
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP313 Pystysuora sauva vakiona Sopii 3-5 / 8 tuuman leveydelle | AH9LLP 40JF08 2227EO-F-4-SP313Vähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "Öljyllä hierottu pronssiKyllä3.625 "€1,526.42
VON DUPRIN 2227EO-F-4-SP28 Pystysuora sauva vakiona sopii 3-5 / 8 tuuman leveydelle | AH9LLQ 40JF09 2227EO-F-4-SP28Vähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "maalannutKyllä3.625 "€1,507.35
VON DUPRIN 3327A-EO 4 26D Pystysuora sauva raskas sopii 1-3 / 4 tuuman leveydelle | AH9LLU 40JF13 3327A-EO 4 26DHex DoggingEi-kätevä84 "-48 "Satin ChromeEi1.75 "€4,128.59
VON DUPRIN 8827EO-F-US10B Pystysuora sauva, raskas 2-1 / 2 tuuman leveys | AH9LLX 40JF16 8827EO-F-US10BVähemmän koiraaEi-kätevä84 "-48 "Tumma pronssiKyllä2.5 "€5,777.09
VON DUPRIN 8827EO-F-US26D Pystysuora tanko, raskas 2-1 / 2 tuuman leveys | AH9LLY 40JF17 8827EO-F-US26DHex DoggingEi-kätevä84 "-48 "Satin ChromeKyllä2.5 "€5,049.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 33A-EO 4 26D pinta pystysuora sauva, raskas Sopii 1-3/4 tuuman leveyteen
€2,944.03 / yksikkö