VON DUPRIN 88EO-F US10B RHR Vanteen poistumislaite Tumma pronssi Raskas | AG2WBR 32MC28

VON DUPRIN 88EO-F US10B RHR-vanteen ulostulolaite Tumma pronssi Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AG2WBR Malli: 88EO-F US10B RHRRistiviite: 32MC28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,797.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen poistumislaite
Oven luovutusOikea käsi käännettävä
Oven leveysJopa 48 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.125 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiVähemmän koiraa
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusOven leveysSopii pylvään leveydelleHinta
VON DUPRIN 9975EO-F 3 313 Vanteen poistolaite Tumma pronssi Heavy Duty | AG2WBN 32MC25 9975EO-F 3Ei-kätevä30 - 36 "4.75 "€3,374.53
VON DUPRIN 88EO-F US10B LHR Vanteen poistumislaite Tumma pronssi Raskas | AG2WBQ 32MC27 88EO-F US10B LHRVasen käsi käännettäväJopa 48 "4.125 "€3,485.82
VON DUPRIN 99EO-F 4 313 Vanteen poistolaite Tumma pronssi Heavy Duty | AG2WBV 32MC31 99EO-F 4Ei-kätevä37 - 48 "4.75 "€2,894.71
VON DUPRIN 99EO-F 3 313 Vanteen poistolaite Tumma pronssi Heavy Duty | AG2WBW 32MC32 99EO-F 3Ei-kätevä30 - 36 "4.75 "€2,515.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 88EO-F US10B RHR-vanteen ulostulolaite Tumma pronssi Heavy Duty
€3,797.54 / yksikkö