VON DUPRIN 4954-SP28-7 ft Mullion Exit Device Heavy Duty | AD6VUG 4AZX7

VON DUPRIN 4954-SP28-7 ft Mullion Exit Device Heavy Duty

Tuote: AD6VUG Malli: 4954-SP28-7 ftRistiviite: 4AZX7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€790.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpystyvälipuu
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.06
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)220.98
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7604210000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 4954-SP28-7 ft Mullion Exit Device Heavy Duty
€790.34 / yksikkö