VON DUPRIN 2227EO SP28 3 Pystysuora tanko raskaaseen käyttöön AE2EMB 4WY56

VON DUPRIN 2227EO SP28 3' Pintainen pystytanko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AE2EMB Malli: 2227EO SP28 3 'Ristiviite: 4WY56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,143.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta pystysuora sauva
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus84 "
Oven leveys30 - 36 "
Suorittaa loppuunLakka
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle3.625 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5105
Laivan korkeus (cm)103.38
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (vain Exit Exit Device)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
VON DUPRIN 2227EO SP28 4 2227EO SP28 4 '37 - 48 "€1,291.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 2227EO SP28 3' Pintainen pystytanko Heavy Duty
€1,143.25 / yksikkö