Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VON DUPRIN 22 ALK KIT x3215 SP28 hälytyssarja Keyed Sylinteri 22-sarjalle | AB3APL 1RAL5

VON DUPRIN 22 ALK KIT x3215 SP28 hälytyssarja avainsylinteri 22-sarjalle

Varastossa
Tuote: AB3APL Malli: 22 ALK KIT x3215 SP28Ristiviite: 1RAL5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,125.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyssarjasta
Hälytystyyppisavupiippu
Rungon materiaaliTeräs
SylinterityyppiKiilaura 1-1/4" Schlage(TM) C
desibeliä85dB
Oven luovutusEi käsin
Suorittaa loppuunSatin Chrome
KäsiEi käsin
MateriaaliTeräs
Virtalähde9V Akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)73.41
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli (jatkuva)
    • Sireeni / torvi (dB) (90)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VON DUPRIN 99 ALK KIT x3215 US26 hälytyssarja Keyed Sylinteri 99-sarjalle | AB3APM 1RAL7 99 ALK KIT x3215 US26€1,489.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VON DUPRIN 22 ALK KIT x3215 SP28 hälytyssarja avainsylinteri 22-sarjalle
€1,125.61 / yksikkö