Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 86121 Tarjotin ruskea L 18 In | AD8WPA 4NCY5

VOLLRATH 86121 Alusta Ruskea L 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WPA Malli: 86121Ristiviite: 4NCY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin
VäriRuskea
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys14 "
TyyppiPikaruokaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VOLLRATH 86111 Lokero ruskea L 16 tuumaa | AD8WNZ 4NCY4 8611116 "12 "€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 86121 Alusta Ruskea L 18 tuumaa
€8.75 / yksikkö