Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67561 Rasvan kannen halkaisija 16 1/4 Käytä AD9HXX: n kanssa AD9HXW 4RZC9

VOLLRATH 67561 Brazier kannen halkaisija 16 1/4 Käytä kanssa AD9HXX

Varastossa
Tuote: AD9HXW Malli: 67561Ristiviite: 4RZC9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBrazier-kansi
Mitata14
KahvaHitsatut
Käsittele väriäMusta
Sisällä Dia.16-1 / 4 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.17-1 / 8 "
Temp. vastus180 astetta F
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67561 Brazier kannen halkaisija 16 1/4 Käytä kanssa AD9HXX
€70.19 / yksikkö