Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 67521 kastikekattilan kansi Käytä AD9HXE: n kanssa AD9HXG 4RZA2

VOLLRATH 67521 Kastikepannun kansi Käytä AD9HXE:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9HXG Malli: 67521Ristiviite: 4RZA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Mitata8
KahvaHitsatut
Sisällä Dia.12-1 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.12-3 / 4 "
TyyppiLitteä kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7615107155
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
VOLLRATH 3908C kannen halkaisija 8 tuumaa | AJ2JQC 6PTZ8 3908C21Ruostumaton teräs8mm€15.38
VOLLRATH 3910C kannen 9-1 / 2 tuuman halkaisija | AJ2JQD 6PTZ9 3910C21Ruostumaton teräs9.5€20.02
VOLLRATH 3912C kannen halkaisija 12-1 / 2 tuumaa | AJ2JQE 6PVA0 3912C21Ruostumaton teräs12.5€40.36
VOLLRATH 3914C kannen halkaisija 14 tuumaa | AJ2JQN 6PVA8 3914C21Ruostumaton teräs-€68.33
VOLLRATH 7392 Kansi 12-7/8 Halkaisija | AJ2JRJ 6PVD7 7392-Alumiini-€31.13
VOLLRATH 46493-1 Kannen hevoskenkä | AT7KEA 43EG20 46493-1---€12.08
VOLLRATH XCBL9001 Polttimen kansi | AX2TTD 43EG51 XCBL9001---€68.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 67521 Kastikepannun kansi Käytä AD9HXE:n kanssa
€33.32 / yksikkö