VOLLRATH 58161 Meijerivaunun kapasiteetti 14 3/4 Qt | AD8WXQ 4NEA4

VOLLRATH 58161 Meijerisäiliö Kapasiteetti 14 3/4 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WXQ Malli: 58161Ristiviite: 4NEA4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€517.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaitotanko
Koko14.75 Qt.
VäriHopea
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.12 mm
TyyppiSivulla kallistuskahvalla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi7323999030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 58161 Meijerisäiliö Kapasiteetti 14 3/4 Qt
€517.69 / yksikkö