Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 52654 ruokailuvälineteline 4 lokeroa | AD8WPG 4NCZ8

VOLLRATH 52654 Ruokailuvälineteline 4 lokeroa

Varastossa
Tuote: AD8WPG Malli: 52654Ristiviite: 4NCZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokailuvälineiden haltija
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOsastojen lukumääräHinta
VOLLRATH 52644 Ruokailuvälinekotelo 6 lokeroa | AD8WPF 4NCZ7 52644Muovi6€118.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 52654 Ruokailuvälineteline 4 lokeroa
€35.95 / yksikkö