Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 4780920 Utility Tong Musta kahva | AD8HRT 4KJT4

VOLLRATH 4780920 Utility Tong Musta kahva

Varastossa
Tuote: AD8HRT Malli: 4780920Ristiviite: 4KJT4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Tong
VäriMusta
Mitata20
MateriaaliRuostumaton teräs, plastisolipäällysteinen kahva
Kokonaispituus9.5 "
Temp. vastus180 astetta F
TyyppiMusta päällystetty kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8215995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
VOLLRATH 4781220 Utility Tong musta kahva | AD8HRU 4KJT5 478122012 "€22.19
VOLLRATH 4781620 Utility Tong Musta kahva | AD8HRV 4KJT6 478162016 "€26.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 4780920 Utility Tong Musta kahva
€19.46 / yksikkö