Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VOLLRATH 30242 Pannu Puolikokoinen 6.7 Qt | AD8WPV 4NDE2

VOLLRATH 30242 Pan Puolikokoinen 6.7 Qt

Varastossa
Tuote: AD8WPV Malli: 30242Ristiviite: 4NDE2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytaulukko
Koko6.7 Qt.
Syvyys4"
Mitata22
Pituus10.375 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Paneelin kokoPuoli kokoa
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7323940021
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataeräHinta
VOLLRATH 30240 Puolikokoinen 6.7 Qt | AD8WRX 4NDK6 3024020Heavy Duty Steam -pöytä€66.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VOLLRATH 30242 Pan Puolikokoinen 6.7 Qt
€50.30 / yksikkö