Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNM SIGNMAKER VNMR216W1 Nauha 984 jalkaa Pituus Valkoinen 8-1 / 2 Tuuman leveys | AH7JMH 36UU19

VNM SIGNMAKER VNMR216W1 Nauha 984 jalkaa Pituus Valkoinen 8-1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH7JMH Malli: VNMR216W1Ristiviite: 36UU19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriValkoinen
Pituus984ft.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kestävä, UV-kestävä, kestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VNM SIGNMAKER VNMR110B1 Nauha 984 jalkaa Pituus Musta 4 tuuman leveys | AH7JLU 36UU06 VNMR110B1Musta984ft.4"€218.72
VNM SIGNMAKER VNMR110B2 Nauha 984 jalkaa Pituus Sininen 4 tuuman leveys | AH7JLV 36UU07 VNMR110B2sininen984ft.4"€285.05
VNM SIGNMAKER VNMR110G1 Nauha 984 jalkaa Pituus Vihreä 4 tuuman leveys | AH7JLW 36UU08 VNMR110G1Vihreä984ft.4"€285.05
VNM SIGNMAKER VNMR110R1 Nauha 984 jalkaa Punainen Punainen 4 tuuman leveys | AH7JLX 36UU09 VNMR110R1punainen984ft.4"€285.05
VNM SIGNMAKER VNMR110W1 Nauha 600 jalkaa Pituus Valkoinen 4 tuumaa leveys | AH7JLY 36UU10 VNMR110W1Valkoinen600ft.4"€218.72
VNM SIGNMAKER VNMR110W2 Nauha Heijastava Valkoinen 4 tuuman leveys | AH7JLZ 36UU11 VNMR110W2Valkoinen984ft.4"€288.59
VNM SIGNMAKER VNMR165B1 Nauha 984 jalkaa Pituus Musta 6-1 / 2 Tuuman leveys | AH7JMA 36UU12 VNMR165B1Musta984ft.6.5 "€347.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNM SIGNMAKER VNMR216W1 Nauha 984 jalkaa Pituus Valkoinen 8-1/2 tuumaa leveys
€446.74 / yksikkö