Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHDEKYTKIN 2770D Karamutteriavain 6-reikäinen | AC4GFK 2ZPJ6

GEARWRENCH 2770D karamutteriavain 6 korvake

Varastossa
Tuote: AC4GFK Malli: 2770DRistiviite: 2ZPJ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran mutteriavain
Pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Tyyppi6 Korvake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
VAIHDEKYTKIN 2467 Karamutteriavain 4-ovinen L 2.5 tuuman | AC4GFJ 2ZPJ4 24672.5 "4 Korvake€37.31
VAIHDEKYTKIN 3246D Karamutteriavain 4-ulkoinen | AC4GFV 2ZPK7 3246D3.5 "4 Korvake€94.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 2770D karamutteriavain 6 korvake
€52.13 / yksikkö