VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-2.0-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste | CV2NVV 803CZ3

VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-2.0-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste

Varastossa
Tuote: CV2NVV Malli: EGPVE-77-NC-2.0-VRistiviite: 803CZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,112.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VNE STAINLESS EGPVE-7-NC-1.5 Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 1/2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, EPDM-tiiviste | CV2NVH 803CY3 EGPVE-7-NC-1.5€2,065.14
VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-1.5 Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 1/2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, EPDM-tiiviste | CV2NVJ 803CY9 EGPVE-77-NC-1.5€2,541.00
VNE STAINLESS EGPVE-7-NC-1.5-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 1/2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste | CV2NVK 803CY6 EGPVE-7-NC-1.5-V€2,144.84
VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-1.5-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 1/2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste | CV2NVL 803CZ2 EGPVE-77-NC-1.5-V€2,858.63
VNE STAINLESS EGPVE-7-NC-1.0 Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 tuuma, puristin, ruostumaton teräs, EPDM-tiiviste | CV2NVM 803CY2 EGPVE-7-NC-1.0€1,816.82
VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-1.0 Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 tuuma, puristin, ruostumaton teräs, EPDM-tiiviste | CV2NVN 803CY8 EGPVE-77-NC-1.0€2,411.64
VNE STAINLESS EGPVE-7-NC-1.0-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 1 tuuma, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste | CV2NVP 803CY5 EGPVE-7-NC-1.0-V€1,865.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EGPVE-77-NC-2.0-V Pneumaattinen saniteettisulkuventtiili, 2 tuumaa, puristin, ruostumaton teräs, Viton-tiiviste
€3,112.73 / yksikkö