Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG2CS3.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCQ 11L907

VNE STAINLESS EG2CS3.0 lyhyt holkki T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin

Varastossa
Tuote: AA3JCQ Malli: EG2CS3.0Ristiviite: 11L907

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Kokonaispituus1 / 2 "
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko3"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS EG2CS1.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCL 11L903 EG2CS1.0T304 ruostumaton teräs1 / 2 "1"0.065 "€7.52
VNE STAINLESS EG2CS1.5 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCM 11L904 EG2CS1.5T304 ruostumaton teräs1 / 2 "1.5 "0.065 "€7.34
VNE STAINLESS EG2CS2.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCN 11L905 EG2CS2.0T304 ruostumaton teräs1 / 2 "2"0.065 "€8.85
VNE STAINLESS EG2CS2.5 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCP 11L906 EG2CS2.5T304 ruostumaton teräs1 / 2 "2.5 "0.065 "€13.23
VNE STAINLESS EG2CS4.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräspuristin | AA3JCR 11L908 EG2CS4.0T304 ruostumaton teräs5 / 8 "4"0.083 "€28.69
VNE STAINLESS EG2CS-6L.5 lyhyt holkki T316l ruostumaton teräs | AA3JCT 11L909 EG2CS-6L.5T316L ruostumaton teräs1 / 2 "1 / 2 "0.065 "€13.61
VNE STAINLESS EG2CS-6L.75 lyhyt holkki T316l ruostumaton teräs | AA3JCU 11L910 EG2CS-6L.75T316L ruostumaton teräs1 / 2 "3 / 4 "0.065 "€13.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG2CS3.0 lyhyt holkki T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin
€17.40 / yksikkö