Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS EG211.0 Uros adapteri T304 ruostumaton teräs 1 tuuma | AA3NJL 11P767

VNE STAINLESS EG211.0 urossovitin T304 ruostumaton teräs 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AA3NJL Malli: EG211.0Ristiviite: 11P767

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiKiinnitin x MNPT
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
VNE STAINLESS EG211.5 Uros Adapteri T304 ruostumaton teräs | AA3NJM 11P768 EG211.5T304 ruostumaton teräs1.5 "€79.41
VNE STAINLESS EG212.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA3NJN 11P769 EG212.0T304 ruostumaton teräs2"€87.15
VNE STAINLESS EG212.5 Uros Adapteri T304 ruostumaton teräs | AA3NJP 11P770 EG212.5T304 ruostumaton teräs2.5 "€130.87
VNE STAINLESS EG213.0 Urossovitin T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa | AA3NJQ 11P771 EG213.0T304 ruostumaton teräs3"€162.28
VNE STAINLESS EG214.0 Uros adapteri T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa | AA3NJR 11P772 EG214.0T304 ruostumaton teräs4"€223.41
VNE STAINLESS EG21-6L1.0 Urossovitin T316l ruostumaton teräs 1 tuuma | AA3NJT 11P773 EG21-6L1.0T316L ruostumaton teräs1"€81.91
VNE STAINLESS EG21-6L1.5 Urossovitin T316l ruostumaton teräs | AA3NJU 11P774 EG21-6L1.5T316L ruostumaton teräs1.5 "€99.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS EG211.0 urossovitin T304 ruostumaton teräs 1 tuuma
€71.40 / yksikkö