Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E90WW-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKM 11A431

VNE STAINLESS E90WW-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus

Varastossa
Tuote: AA2TKM Malli: E90WW-61.0Ristiviite: 11A431

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveys palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyli2-Way
Yhteyden tyyppiHitsaa
Kahva materiaaliAISI-304 ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiPad lukittavissa
Max. Paine1000 psi
Kokonaispituus4.5 "
Putken koko1"
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPuhalla todiste
Pinnan viimeistely20 RA-tunnus
Temp. alue-65 - 320 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way
Venttiilin rakenne3-osainen
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481803040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS E90WW-6.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKK 11A429 E90WW-6.51000 psi3.5 "1 / 2 "0.065 "€147.07
VNE STAINLESS E90WW-6.75 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKL 11A430 E90WW-6.751000 psi4"3 / 4 "0.065 "€180.05
VNE STAINLESS E90WW-61.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKN 11A432 E90WW-61.51000 psi6 9 / 64 "1.5 "0.065 "€417.93
VNE STAINLESS E90WW-62.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKP 11A433 E90WW-62.01000 psi6 9 / 64 "2"0.065 "€597.96
VNE STAINLESS E90WW-62.5 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus | AA2TKQ 11A434 E90WW-62.5600 psi7.75 "2.5 "0.065 "€1,244.15
VNE STAINLESS E90WW-63.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tie | AA2TKR 11A435 E90WW-63.0600 psi9"3"0.065 "€1,639.60
VNE STAINLESS E90WW-64.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tie | AA2TKT 11A436 E90WW-64.0600 psi9 9 / 16 "4"0.083 "€2,674.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E90WW-61.0 saniteettipalloventtiili 316 ruostumaton teräs 2-tiehitsaus
€247.56 / yksikkö