Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS E7WWW1.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä puskuhitsaus | AA3NQH 11P904

VNE STAINLESS E7WWW1.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puskuhitsaus

Varastossa
Tuote: AA3NQH Malli: E7WWW1.0Ristiviite: 11P904

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhtä suuri Tee
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiButt-hitsaus
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Putken koko1"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS EG71.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLR 11D036 EG71.0T304 ruostumaton teräsPuristin1"-€70.11
VNE STAINLESS EG71.5 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLT 11D037 EG71.5T304 ruostumaton teräsPuristin1.5 "-€88.62
VNE STAINLESS EG72.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA2VLU 11D038 EG72.0T304 ruostumaton teräsPuristin2"-€152.17
VNE STAINLESS EG72.5 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA3JAY 11L867 EG72.5T304 ruostumaton teräsPuristin2.5 "-€123.89
VNE STAINLESS EG73.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA3JAZ 11L868 EG73.0T304 ruostumaton teräsPuristin3"-€169.86
VNE STAINLESS EG74.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA3JBA 11L869 EG74.0T304 ruostumaton teräsPuristin4"-€243.99
VNE STAINLESS EG7-6L1.0 Equal Tee T316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu puristin | AA3JBB 11L870 EG7-6L1.0T316L ruostumaton teräsPuristin1"-€107.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS E7WWW1.0 Equal Tee T304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu puskuhitsaus
€38.50 / yksikkö