Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE RUOSTUMATON AV-SOL-120VAC-1.8 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120vac | AA6QTF 14N258

VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120vac

Varastossa
Tuote: AA6QTF Malli: AV-SOL-120VAC-1.8Ristiviite: 14N258

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue14 astetta 122 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
Tilavuuskerroin1.65
Sähköliitännät10mm, DIN-liitin
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus5/1/02
kokonaisleveys1.5 "
OhittaaIntegroitu painonappikäsikirja
Ohjausportin koko1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "
Painealue35 - 150 psi
SiirtotekniikkaKela
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481200060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinKokonaispituusPainealueJänniteHinta
VNE STAINLESS BALL-ACT-24VDC-4 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AA6QTG 14N259 PALLO-ACT-24VDC-41.45.25 "37 - 150 psi24 VDC€434.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS AV-SOL-120VAC-1.8 Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 120vac
€491.75 / yksikkö