Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VNE STAINLESS 14PR4.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa | AA6HBP 13Y394

VNE STAINLESS 14PR4.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6HBP Malli: 14PR4.0Ristiviite: 13Y394

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt holkki
Rungon materiaaliT304 ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiViisteistuin
Max. Paine400 psi 72 ° F: ssa
Kokonaispituus1"
Pinnan viimeistely180 Grit ID / 150 Grit OD
Temp. alue-30 - 250 astetta F
Putken koko4"
Seinämän paksuus0.083 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPutken kokoSeinämän paksuusHinta
VNE STAINLESS 14PR1.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 1 tuuma | AA6HBJ 13Y389 14PR1.011 / 16 "1"0.065 "€12.04
VNE STAINLESS 14PR1.5 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs | AA6HBK 13Y390 14PR1.511 / 16 "1.5 "0.065 "€13.39
VNE STAINLESS 14PR2.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA6HBL 13Y391 14PR2.023 / 32 "2"0.065 "€16.67
VNE STAINLESS 14PR2.5 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs | AA6HBM 13Y392 14PR2.527 / 32 "2.5 "0.065 "€18.06
VNE STAINLESS 14PR3.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 3 tuumaa | AA6HBN 13Y393 14PR3.015 / 16 "3"0.065 "€35.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VNE STAINLESS 14PR4.0 lyhyt holkki T304 ruostumaton teräs 4 tuumaa
€55.18 / yksikkö