Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON SBC-711P2-01-BK opasteet kaiverrettu 11 x 7 tuuman ulostulo Ole hyvä | AG2EYD 31HH41

VISIONTRON SBC-711P2-01-BK Kaiverretut 11 x 7 tuuman opasteet, ole hyvä

Varastossa
Tuote: AG2EYD Malli: SBC-711P2-01-BKRistiviite: 31HH41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSignage
VäriMusta ja valkoinen teksti
Korkeus11 "
Pituus7"
Allekirjoita viestiPOISTU (edestä) POISTU, ÄLÄ SISÄÄN (Takana)
TyyppiKaiverrettu väriydin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi4911998000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VISIONTRON SBB-711P2-01-BK opasteet kaiverrettu 11 x 7 tuuman ulostulo Ole hyvä | AG2EYB 31HH39 SBB-711P2-01-BK€80.29
VISIONTRON SBB-711P2-02-BK Kyltit kaiverrettu 11 x 7 tuumaa Ole hyvä ja kirjoita tähän | AG2EYC 31HH40 SBB-711P2-02-BK€74.81
VISIONTRON SBC-711P2-02-BK Kyltit kaiverrettu 11 x 7 tuumaa Ole hyvä ja kirjoita tähän | AG2EYE 31HH42 SBC-711P2-02-BK€74.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON SBC-711P2-01-BK Kaiverretut 11 x 7 tuuman opasteet, ole hyvä
€74.81 / yksikkö