Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VISIONTRON RC15FO-RWD suojanauha punainen / valkoinen lävistäjä 2 paunaa AH9KWV 40CK38

VISIONTRON RC15FO-RWD Estenauha, punainen/valkoinen lävistäjä 2 lbs

Varastossa
Tuote: AH9KWV Malli: RC15FO-RWDRistiviite: 40CK38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRetracta-kartionpäällinen
Vyö VäriPunainen / valkoinen Chevron
VäriOranssi
Korkeus8.5 "
Pituus180 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.3.25 "
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON RC15FO-RWD Estenauha, punainen/valkoinen lävistäjä 2 lbs
€177.40 / yksikkö