VISIONTRON CP50S-PB1-2PK palloköysipylväs 41 tuuman korkeudella kalteva PK2 | AH9KXY 40CK71

VISIONTRON CP50S-PB1-2PK pallopäällinen köysitolppa 41 tuuman korkeus kalteva PK2

Varastossa
Tuote: AH9KXY Malli: CP50S-PB1-2PKRistiviite: 40CK71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallon yläköysi
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaTerästä ja betonia
Base TypeKalteva
Korkeus38.5 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyyKiillotettu messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)39.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaKorkeusPostitus päättyyHinta
VISIONTRON ST500S-PC Ball Top Rope Pylväs Kiillotettu kromi | AG9NDT 20YU22 ST500S-PCKiillotettu Chrome40 "Kiillotettu Chrome€324.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON CP50S-PB1-2PK pallopäällinen köysitolppa 41 tuuman korkeus kalteva PK2
€246.86 / yksikkö