VISIONTRON 842BK72SE-PC esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa musta | AF7GGU 20YU81

VISIONTRON 842BK72SE-PC esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AF7GGU Malli: 842BK72SE-PCRistiviite: 20YU81

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrier Rope
Lopeta tyyliKiillotettu kromikiinnike
Pituus6"
MateriaaliNaugahydi
Köyden väriMusta
Köysi Dia.1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7326906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopeta tyyliMateriaaliHinta
VISIONTRON 843YW72SE-SB esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa keltainen | AF7GGX 20YU84 843YW72SE-SBSileä musta napsahtaapolypropeeni€116.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VISIONTRON 842BK72SE-PC esteköysi 1-1/2 tuumaa x 6 jalkaa musta
€147.55 / yksikkö