Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKING AIR TOOLS VT7502 Pyörösaha Yleistä | AB8TLR 29CK40

VIKING AIR TOOLS VT7502 Pyörösaha yleinen

Varastossa
Tuote: AB8TLR Malli: VT7502Ristiviite: 29CK40
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
€379.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösaha
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma4
Velvollisuusgeneral
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaLukitusvipu
Työkalun paino3.7 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT7502 Pyörösaha yleinen
€379.10 / yksikkö