Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 71703 lattianpyyhkijän kumi sininen 28 tuumaa | AF6VBQ 20JY11

VIKAN 71703 Lattiavetolasta kumi sininen 28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VBQ Malli: 71703Ristiviite: 20JY11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus5-29 / 32 "
Terän pituus28 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
Värisininen
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)8.99
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)8.99
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VIKAN 71702 lattianpyyhkimen kumi, vihreä, 28 tuumaa AF6VBP 20JY10 71702Vihreä€88.63
VIKAN 71704 Lattialaatta Kumi Punainen 28 Tuumaa | AF6VBR 20JY12 71704punainen€88.63
VIKAN 71705 Lattialaatta Kumi Valkoinen 28 Tuumaa | AF6VBT 20JY13 71705Valkoinen€88.63
VIKAN 71706 lattianpyyhkimen kumi keltainen 28 tuumaa | AF6VBU 20JY14 71706Keltainen€88.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 71703 Lattiavetolasta kumi sininen 28 tuumaa
€88.63 / yksikkö