Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 71602 lattianpyyhkimen kumi vihreä 24 tuumaa | AF6VBF 20JY02

VIKAN 71602 Lattiavetolasta kumi vihreä 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6VBF Malli: 71602Ristiviite: 20JY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän korkeus3-45 / 64 "
Terän pituus24 "
Terän materiaaliKumi
Terän tyyliYksiterä
VäriVihreä
Yhteyden tyyppikierteitetyt
FDA-yhteensopivaKyllä
Kehysmateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikahvan pituusHinta
VIKAN 71603 lattianpyyhkimen kumi sininen 24 tuumaa | AF6VBG 20JY03 71603sininen-€76.91
VIKAN 71604 lattianpyyhkimen kumi punainen 24 tuumaa | AF6VBH 20JY04 71604punainen-€76.91
VIKAN 71605 lattianpyyhkimen kumi valkoinen 24 tuumaa | AF6VBJ 20JY05 71605Valkoinen-€76.91
VIKAN 71606 lattianpyyhkimäkumi, keltainen, 24 tuumaa | AF6VBK 20JY06 71606Keltainen-€76.91
VIKAN 71607 lattianpyyhkimen kumi oranssi 24 tuumaa | AF6VBL 20JY07 71607Oranssi-€76.91
VIKAN 71608 lattianpyyhintäkumi purppura 24 tuumaa | AF6VBM 20JY08 71608Violetti-€76.91
VIKAN 71609 lattianpyyhkimen kumi musta 24 tuumaa | AF6VBN 20JY09 71609Musta-€76.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 71602 Lattiavetolasta kumi vihreä 24 tuumaa
€76.91 / yksikkö