Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIKAN 53542 putki- ja venttiiliharja 6-2 / 3 harjan pituus | AH4CBW 34CJ48

VIKAN 53542 Putki- ja venttiiliharja 6-2/3 harjan pituus

Varastossa
Tuote: AH4CBW Malli: 53542Ristiviite: 34CJ48

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€30.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki- ja venttiiliharja
HaponkestäväKyllä
Harjaksen väriVihreä
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus6 2 / 3 "
HarjatyyppiVaihtoharja
VärikoodausjärjestelmäKyllä
kahvan pituusEi sisälly
Kahva materiaaliEi sisälly
Kokonaispituus7 29 / 32 "
Leikkauksen pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauksen pituusHarjaksen väriHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
VIKAN 53815 putki- ja venttiiliharja 6-1 / 4 harjan pituus | AH3BWC 31CF37 538151"Valkoinen1"6.25 "5.25 "polypropeeniSuoraan34.25 "€49.36
VIKAN 53825 Putki- ja venttiiliharja 6-1/4 Harjan pituus | AH3BWD 31CF38 538252"Valkoinen2"6.25 "5.25 "polypropeeniSuoraan36 "€48.81
VIKAN 53865 putki- ja venttiiliharja 6-1 / 4 harjan pituus | AH3BWE 31CF39 538651"Valkoinen1"6.25 "5.25 "polypropeeniSuora, 2-osainen60 "€63.74
VIKAN 53875 putki- ja venttiiliharja 6-1 / 4 harjan pituus | AH3BWF 31CF40 538752"Valkoinen2"6.25 "5.25 "polypropeeniSuora, 2-osainen60 "€62.71
VIKAN 53885 putki- ja venttiiliharja 6-1 / 4 harjan pituus | AH3BWG 31CF41 538853"Valkoinen3"6.25 "5.25 "polypropeeniSuora, 2-osainen60 "€62.44
VIKAN 53835 putki- ja venttiiliharja 6-1 / 4 harjan pituus | AH3BXE 31CF64 538353"Valkoinen3"6.25 "4.75 "polypropeeniSuoraan34.25 "€49.76
VIKAN 53544 putki- ja venttiiliharja 6-2 / 3 harjan pituus | AH4CBX 34CJ49 535441 / 2 "punainen1 / 2 "6 2 / 3 "Ei sisällyEi sisälly-7 29 / 32 "€30.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIKAN 53542 Putki- ja venttiiliharja 6-2/3 harjan pituus
€30.75 / yksikkö