Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 12-265 Tiivisteaine 10.1 Untsiputki Autoteollisuus / Marine | AH4GPB 34JG99

VIGIL ANTISLIP 12-265 tiivisteaine 10.1 unssi Putki Automotive/Marine

Varastossa
Tuote: AH4GPB Malli: 12-265Ristiviite: 34JG99

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
LiimatyyppiTiiviste
pohjaHybridi
VäriValkoinen
VäriperheValkopyykki
KonttiKasetti
Kuiva-aika60 min.
Leimahduspiste174-astetta F
Käytettäväksi päälläBetoni, Lasikuitu, Metalli, Muovi, Puu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusTurvallisempi valinta, täyttää Yhdysvaltain EPA: n turvallisempia tuotestandardeja
Suorituskyky Temp. Alue-40 - 194 astetta F
Koko10.1 oz.
Tietty painovoima1.19

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)6.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VOC: 48 g / l
    • Käyttölämpötila Alue: 41 - 86 astetta F
    • Ominaisuudet: Joustava, maalattava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 12-265 tiivisteaine 10.1 unssi Putki Automotive/Marine
€54.09 / yksikkö