Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIGIL ANTISLIP 10-435 tikapuiden suojus, pyöreä 17-11 / 16 tuuman pituus x 1 tuuman leveys | AH4GNR 34JG89

VIGIL ANTISLIP 10-435 tikapuun suojuksen pyöreä 17-11/16 tuumaa pituus x 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH4GNR Malli: 10-435Ristiviite: 34JG89

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumisen estävä kotelosuoja
Suorittaa loppuunEpoksi
Mitata18
MateriaaliTeräspohja piikarbidilla
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
Kokonaispituus17 11 / 16 "
kokonaisleveys1"
KulutuspintakuvioHioma matto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaAU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIGIL ANTISLIP 10-210 tikapuiden kotelon kansi neliö 11-13 / 16 x 4/5 tuumaa | AH4GNK 34JG83 10-2104 / 5 "11 13 / 16 "51 / 64 "€48.21
VIGIL ANTISLIP 10-230 tikapuiden kotelon kansi neliö 11-13 / 16 x 1 tuumaa | AH4GNL 34JG84 10-2301"11 13 / 16 "1"€54.30
VIGIL ANTISLIP 10-405 tikapuiden suojus, pyöreä 7-7 / 8 x 51/64 tuumaa | AH4GNM 34JG85 10-4051 / 2 "7.875 "51 / 64 "€28.21
VIGIL ANTISLIP 10-410 tikapuiden suojus, pyöreä 17-45 / 64 x 51/64 tuumaa | AH4GNN 34JG86 10-4101 / 2 "17 11 / 16 "51 / 64 "€38.59
VIGIL ANTISLIP 10-415 tikapuiden suojus, pyöreä 17-11 / 16 tuuman pituus x 51/64 tuuman leveys | AH4GNP 34JG87 10-4151 / 2 "11 13 / 16 "51 / 64 "€57.53
VIGIL ANTISLIP 10-430 tikapuiden suojus, pyöreä 11-13 / 16 tuuman pituus x 1 tuuman leveys | AH4GNQ 34JG88 10-4301 / 2 "11 13 / 16 "1"€44.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIGIL ANTISLIP 10-435 tikapuun suojuksen pyöreä 17-11/16 tuumaa pituus x 1 tuuman leveys
€67.45 / yksikkö