Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79923 Propress Zero lyijypalloventtiili 1/2 | AF7FKL 20XW52

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero lyijypalloventtiili 1/2

Varastossa
Tuote: AF7FKL Malli: 79923Ristiviite: 20XW52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliLyijytön pronssi
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF-61G, UP-koodi
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliSinkitty teräs, vinyylipidike
Kahvan tyyppiLukittava vipu
Max. Paine250 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481801085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA ZERO LEAD

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79923 Propress Zero lyijypalloventtiili 1/2
€91.42 / yksikkö