Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79850 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tuumaa | AE6QLX 5UMP1

VIEGA MEGAPRESS 79850 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QLX Malli: 79850Ristiviite: 5UMP1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusvaihde
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1431
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 79855 ProPress Reducer 2 x 1/2 | AJ2JET 5UMP2 798552 "x 1/2"€53.18
VIEGA LLC 79860 ProPress Reducer 2 x 3/4 | AJ2JEU 5UMP3 798602 "x 3/4"€51.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79850 Supistin Ftg x P 1-1/2 x 1/2 tuumaa
€41.36 / yksikkö