Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 tuumaa 1/2 tuumaa | AB4QHW 20C420

VIEGA MEGAPRESS 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 tuumaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4QHW Malli: 79590Ristiviite: 20C420

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliMatala lyijypronssi
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x Paina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue32 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
VIEGA LLC 79760 Tee Low Lead Pronssi P x P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 astetta 250 astetta F1 / 2 "€38.56
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 tuumaa 1/2 tuumaa | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€24.95
VIEGA LLC 79765 Tee Low Lead Pronssi P x P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 astetta 250 astetta F3 / 4 "€46.07
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 astetta 250 astetta F1 / 2 "€54.57
VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa | AE6QLP 5UML6 79775-1-1/4" x 1-1/4"0 astetta 250 astetta F3 / 4 "€56.82
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 astetta 250 astetta F3 / 4 "€94.40
VIEGA LLC 79780 T-paita, pronssi, puristuskiinnitys x puristuskiinnitys x FPT, 1 1/2 tuumaa x 1 1/2 tuumaa koko kupariputken koko | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€58.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 tuumaa 1/2 tuumaa
€28.40 / yksikkö