Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 79055 Takaiskuventtiili 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa P x P | AE6QGG 5ULY2

VIEGA MEGAPRESS 79055 Takaiskuventtiili 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa P x P

Varastossa
Tuote: AE6QGG Malli: 79055Ristiviite: 5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiP x P
Halkeilupaine0.5 psi
MateriaaliMatala lyijypronssi
Maks. Vedenpaine200 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VIEGA LLC 79035 Takaiskuventtiili 1/2 x 1/2 tuumaa P x P | AE6QGC 5ULX8 790351 / 2 "x 1 / 2"€44.43
VIEGA LLC 79040 Takaiskuventtiili 3/4 x 3/4 tuumaa P x P | AE6QGD 5ULX9 790403 / 4 "x 3 / 4"€60.98
VIEGA LLC 79045 Takaiskuventtiili 1 x 1 tuuma P x P | AE6QGE 5ULY0 790451 "x 1"€65.60
VIEGA LLC 79050 Takaiskuventtiili 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa P x P | AE6QGF 5ULY1 790501-1/4" x 1-1/4"€90.00
VIEGA LLC 79060 Takaiskuventtiili 2 x 2 tuumaa P x P | AE6QGH 5ULY3 790602 "x 2"€238.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79055 Takaiskuventtiili 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa P x P
€130.88 / yksikkö