Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 25031 Kytkin ilman pysäytystä P x P 1/2 x 1/2 In | AC6WPP 36N763

VIEGA MEGAPRESS 25031 Kytkin ilman pysäytintä P x P 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6WPP Malli: 25031Ristiviite: 36N763
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
€21.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentä ei pysähdy
Rungon materiaaliTeräs
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 2 "x 1 / 2"
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: VIEGA MEGAPRESSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 25036 Kytkin ilman pysäytystä P x P 3/4 x 3/4 In | AC6WPQ 36N764 250363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€24.89
VIEGA LLC 25041 Kytkin ilman pysäytintä P x P 1 x 1 tuuma | AC6WPR 36N765 250411 "x 1"1"€34.14
VIEGA LLC 25046 Kytkin ilman pysäytystä P x P 1-1/4 tuumaa | AC6WPT 36N766 250461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€44.65
VIEGA LLC 25051 Kytkin ilman pysäytystä P x P 1.5 x 1.5 In | AC6WPU 36N767 250511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€58.62
VIEGA LLC 25056 Kytkin ilman pysäytystä P x P 2 x 2 tuumaa | AC6WPV 36N768 250562 "x 2"2"€83.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25031 Kytkin ilman pysäytintä P x P 1/2 x 1/2 tuumaa
€21.91 / yksikkö