Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 24005 Propress Ball Valve 3/4 | AG3FWJ 33KF35

VIEGA MEGAPRESS 24005 Propress Ball Valve 3/4

Varastossa
Tuote: AG3FWJ Malli: 24005Ristiviite: 33KF35
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
€67.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliMessinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPronssi / messinki
Vartalo tyyliSuoraan
NoudattaminenNSF UP -koodi
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine200 psi
Maks. Höyrynpaine15 psi
Putken koko3 / 4 "x 3 / 4"
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Venttiilin rakenneTäysi portti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 24000 Propress Ball Valve 1/2 | AG3FWH 33KF34 240001 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€48.43
VIEGA LLC 24010 Propress Ball Valve 1 | AG3FWK 33KF36 240101 "x 1"1"€118.03
VIEGA LLC 24015 Propress Ball Valve 1-1/4 | AG3FWL 33KF37 240151-1/4" x 1-1/4"1.25 "€175.69
VIEGA LLC 24020 Propress Palloventtiili 1-1/2 | AG3FWM 33KF38 240201-1/2" x 1-1/2"1.5 "€251.61
VIEGA LLC 24025 Propress Ball Valve 2 | AG3FWN 33KF39 240252 "x 2"2"€304.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 24005 Propress Ball Valve 3/4
€67.99 / yksikkö