Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20873 Tee Kupari P x P x Fnpt 4 x 4 tuumaa | AB4BEW 1WNV5

VIEGA MEGAPRESS 20873 T-kupari P x P x Fnpt 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BEW Malli: 20873Ristiviite: 1WNV5
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
€418.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x Paina x FNPT
Max. Paine200 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko4 x 4 x 3/4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20883 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB4BER 1WNV1 208832-1/2" x 2-1/2"3 / 4 "€309.21
VIEGA LLC 20878 Tee P x ​​P x Fnpt 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB4BET 1WNV2 208782-1/2" x 2-1/2"2"€291.66
VIEGA LLC 20893 Tee Kupari P x P x Fnpt 3 x 3 tuumaa | AB4BEU 1WNV3 208933 "x 3"3 / 4 "€390.05
VIEGA LLC 20888 Tee Kupari P x P x Fnpt 3 x 3 x 2 tuumaa | AB4BEV 1WNV4 208883 "x 3"2"€349.86
VIEGA LLC 20868 Tee Kupari P x P x Fnpt 4 x 4 x 2 tuumaa | AB4BEX 1WNV6 208684 "x 4"2"€398.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20873 T-kupari P x P x Fnpt 4 x 4 tuumaa
€418.01 / yksikkö