Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20690 ProPress XL Copper Redducer 2.5 x 1.25 | AH3DMF 31EJ63

VIEGA MEGAPRESS 20690 ProPress XL Copper Redducer 2.5 x 1.25

Varastossa
Tuote: AH3DMF Malli: 20690Ristiviite: 31EJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiPaina x Paina
MateriaaliKupari
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4113
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20685 ProPress XL Copper Redducer 2-1/2 x 1 | AH3DME 31EJ62 206852-1 / 2 "x 1"€210.46
VIEGA LLC 20700 ProPress XL Copper Redducer 2-1/2 x 2 | AH3DMG 31EJ64 207002-1 / 2 "x 2"€220.26
VIEGA LLC 20705 ProPress XL Copper Redducer 3 x 1-1/2 | AH3DMH 31EJ65 207053 "x 1-1 / 2"€250.94
VIEGA LLC 20720 ProPress XL Copper Redducer 4 x 2 | AH3DMJ 31EJ66 207204 "x 2"€306.13
VIEGA LLC 20725 ProPress XL Copper Redducer 4 x 2-1/2 | AH3DMK 31EJ67 207254 "x 2-1 / 2"€350.79
VIEGA LLC 20715 XL supistin, kupari, puristussovitus x puristussovitus, 3 tuumaa x 2 1/2 tuumaa kupariputken koko | CU7YLU 38C198 207153 "x 2-1 / 2"€296.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20690 ProPress XL Copper Redducer 2.5 x 1.25
€219.53 / yksikkö