VIEGA LLC 86660 Palloventtiili, 4 tuuman putki, 4 tuuman putki, 200 PSI CWP, 14 - 284 Deg F, lukituskahva | CU7YAC 799UY6

VIEGA MEGAPRESS 86660 palloventtiili, 4 tuuman putki, 4 tuuman putki, 200 PSI CWP, 14 - 284° F, lukituskahva

Varastossa
Tuote: CU7YAC Malli: 86660Ristiviite: 799UY6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,633.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.8654
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VIEGA LLC 679943 Palloventtiili, 1 1/2 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, Lukitusvivun kahva | CU7XZV 794CM3 679943€503.97
VIEGA LLC 679933 Palloventtiili, 1 1/4 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, Lukitusvivun kahva | CU7XZW 794CM2 679933€467.17
VIEGA LLC 679923 Palloventtiili, 1 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, lukitusvivun kahva, puristin | CU7XZX 794CM1 679923€267.38
VIEGA LLC 679903 Palloventtiili, 1/2 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, Lukitusvivun kahva | CU7XZY 794CL9 679903€204.08
VIEGA LLC 86425 Palloventtiili, 2 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, Lukitusvivun kahva, Press | CU7XZZ 794CM4 86425€859.95
VIEGA LLC 86655 Palloventtiili, 3 tuuman putki, 3 tuuman putki, 200 PSI CWP, 14 - 284 Deg F, lukituskahva | CU7YAA 799UY5 86655€2,725.93
VIEGA LLC 679913 Palloventtiili, 3/4 tuuman putki, 250 PSI CWP, 0-250 Deg F, Lukitusvivun kahva | CU7YAB 794CM0 679913€231.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 86660 palloventtiili, 4 tuuman putki, 4 tuuman putki, 200 PSI CWP, 14 - 284° F, lukituskahva
€3,633.84 / yksikkö