Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR CS176656 plasmaleikkauskärki jäälle 25c 27c - 5 kpl pakkaus | AC9ZTT 3LVK1

VICTOR CS176656 plasmaleikkauskärki jäälle 25c 27c - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9ZTT Malli: CS176656Ristiviite: 3LVK1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman leikkauskärki
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
VICTOR CS177876 plasmaleikkauskärki jäälle 50c - 5 kpl pakkaus | AC9ZTU 3LVK2 CS177876-Laajennettu€97.13
VICTOR 9-6500 plasmaleikkauskärki 35a Pch28:lle - 10 kpl pakkaus | AC9ZUA 3LVL6 9-650035Astandoff€135.99
VICTOR 9-6501 plasmaleikkauskärki 40a Pch26:lle - 10 kpl pakkaus | AC9ZUB 3LVL7 9-650140AStandardi€166.79
VICTOR 8-7503 plasmaleikkauskärki 80a Pch80:lle - 10 kpl pakkaus | AC9ZUQ 3LVP2 8-750380Astandoff€182.88
VICTOR 8-7504 plasmaleikkauskärki 55a Pch75:lle - 10 kpl pakkaus | AC9ZUR 3LVP3 8-750455Astandoff€143.27
VICTOR 8-7505 plasmaleikkauskärki 105a Pch100:lle - 10 kpl pakkaus | AC9ZUT 3LVP4 8-7505105Astandoff€139.76
VICTOR 8-7514 plasmaleikkauskärki 40a Pch62:lle - 5 kpl pakkaus | AC9ZUU 3LVP5 8-751440Astandoff€71.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR CS176656 plasmaleikkauskärki jäälle 25c 27c - 5 kpl pakkaus
€36.87 / yksikkö