Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-1270 Nahkaiset johdot, 25 jalkaa ja nepparit | AC9UAY 3JXU4

VICTOR 9-1270 Nahkaiset johdot, jotka peittävät 25 jalkaa neppareilla

Varastossa
Tuote: AC9UAY Malli: 9-1270Ristiviite: 3JXU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€335.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahka johtaa johtaa
ToimintoSuojaa soihtujohtimia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4205001000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 25 Ft nahkapäällyste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoeräHinta
VICTOR 9-1260 Nahkainen lyijysuojus, 20 jalkaa neppareilla | AC3MHZ 2UPZ5 9-1260Tarjoaa lisäsuojaa polttimen lyijylleNahka lyijykansi€270.85
VICTOR 9-1280 nahkaiset johdot, 50 jalkaa ja nepparit | AC9TZA 3JXH8 9-1280Suojaa soihtujohtimiaNahka johtaa johtaa€579.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-1270 Nahkaiset johdot, jotka peittävät 25 jalkaa neppareilla
€335.67 / yksikkö