Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0656-0006 Takaisinkytkentäpysäytyspoltin, oksi / polttoaine AG9LUC 20UJ98

VICTOR 0656-0006 Flashback-sammuttimen happi/polttoaine

Varastossa
Tuote: AG9LUC Malli: 0656-0006Ristiviite: 20UJ98
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
€124.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaisinkytkinsarja
YhteysB 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)
Sylinterikaasu(1) Happi, (1) Polttoaine
MateriaaliMessinki
AsennusTaskulamppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)8.13
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Victor 0656-0006 takaiskusuoja on asennettu polttimeen tai säätimeen estämään takaiskut tai happipolttoaineiden takaisinsytytys vaurioiden estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkikotelo, joka kestää korkeita lämpötiloja, ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu sintrattu suodatin, joka toimii liekkilohkona.
  • Se on integroitu O-rengastiivisteellä, joka tarjoaa ilmatiiviin tiivistyksen varmistaakseen, ettei kaasua/polttoainetta kulje polttimen tai säätimen läpi.
  • Tässä takaiskusuojassa on UNF-tyylinen kierrekokoonpano, joka voidaan liittää yhteensopivaan polttimeen tai säätimeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ETL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on vastavirtauksen takaiskuventtiili?

A. Vastavirtauksen takaiskuventtiili estää kaasujen vastavirtauksen takaiskuventtiilin ohi, mikä estää vaurioita tai räjähdyksiä.

K. Voiko takaiskusuojaa käyttää raskaan teollisuuden laitteissa?

V. Takaisinsuojan käyttöä tulee välttää raskaan teollisuuden laitteissa, jotka vaativat suurta kaasutilavuutta, koska tämä voi aiheuttaa liiallista virtauksen rajoitusta.

K. Mikä on takaiskusuojan mutterin ja kääntöyksikön tarkoitus?

V. Mutteri- ja kääntökokoonpano mahdollistaa helpon kokoamisen ja purkamisen polttimen tai säätimen avulla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysAsennusHinta
VICTOR 0656-0001 Arrestor Flashback | AE4GZD 5KJ54 / FB-1 0656-00019 / 16-18 R & LTaskulamppu€184.89
VICTOR 0656-0004 Takaisinkytkimen pysäytyssäädin Happo / Polttoaine | AG9LUB 20UJ97 0656-0004B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)säädin€213.50
VICTOR 0656-0007 Takaisinkytkimen pysäytyssäädin Oxy / Fuel | AG9LUD 20UJ99 0656-0007B 9/16 "-18 RH / LH (CGA022 / 023)säädin€108.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0656-0006 Flashback-sammuttimen happi/polttoaine
€124.18 / yksikkö