Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0382-0015 Hitsauspoltin 11 tuuman raskas | AF8ETC 25DV27

VICTOR 0382-0015 Hitsauspoltin 11 tuuman raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AF8ETC Malli: 0382-0015Ristiviite: 25DV27

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€668.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspolttimet
KaasupalveluHappi ja kaikki polttoainekaasut asianmukaisilla lisävarusteilla
Kahva Dia.27 / 32 "
Tuloliitäntä9/16 "-18, B
Pituus11 "
MateriaaliMessinki
Letkujen määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8468901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0382-0015 Hitsauspoltin 11 tuuman raskaaseen käyttöön
€668.72 / yksikkö