Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0324-0109 Suutinlämmitys | AE4GWA 5KH97

VICTOR 0324-0109 Suutinlämmitys

Varastossa
Tuote: AE4GWA Malli: 0324-0109Ristiviite: 5KH97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityssuutin
Asetyleenivirta6-20 scfh
Asetyleenipaine6 - 10 psig
Liekin tyyppiLämmitys neutraali
KaasupalveluHappi ja asetyleeni
Happivirta7-22 scfh
Happipaine6 - 10 psig

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICTOR 0323-0251 Suutinlämmitys | AE4GVR 5KH88 0323-0251€421.43
VICTOR 0323-0252 Suutinlämmitys | AE4GVT 5KH89 0323-0252€328.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0324-0109 Suutinlämmitys
€279.01 / yksikkö