Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0324-0073 Suutinhitsaus 3-w-1 | AE4GVY 5KH95

VICTOR 0324-0073 Suutinhitsaus 3-w-1

Varastossa
Tuote: AE4GVY Malli: 0324-0073Ristiviite: 5KH95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutin
Asetyleenivirta8-18 scfh
Asetyleenipaine3 - 6 psig
Liekin tyyppiJuotos pitkä kartio
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta5-8 scfh
Happipaine4 - 7 psig
Koko3"
Hitsaa jopa3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VICTOR 0323-0111 Suutinhitsaus 00-w | AE4GVH 5KH79 0323-011100€167.36
VICTOR 0323-0112 Suutinhitsaus 0-w | AE4GVJ 5KH80 0323-0112-€170.32
VICTOR 0323-0120 Suutinhitsaus 1-w | AE4GVK 5KH81 0323-01201"€195.35
VICTOR 0323-0121 Suutinhitsaus 2-w | AE4GVL 5KH82 0323-01212"€179.29
VICTOR 0323-0122 Suutinhitsaus 3-w | AE4GVM 5KH83 0323-01223"€179.29
VICTOR 0323-0130 Suutinhitsaus 4-w | AE4GVN 5KH84 0323-01304mm€183.25
VICTOR 0324-0069 Suutinhitsaus 00-w-1 | AE4GVU 5KH91 0324-006900€154.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0324-0073 Suutinhitsaus 3-w-1
€168.14 / yksikkö