Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0323-0304 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 15 | AF8EUV 25DW16

VICTOR 0323-0304 Lämmityssuutin 1 kpl, koko 15

Varastossa
Tuote: AF8EUV Malli: 0323-0304Ristiviite: 25DW16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€524.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmityssuutin
Asetyleenivirta50-200 scfh
Asetyleenipaine13 - 25 psig
Liekin tyyppiLämmitys neutraali
KaasupalveluMaakaasu, nestekaasu, happi ja propaani
Happivirta300-800 scfh
Happipaine30 - 125 psig
Koko15mm
Vihjeiden koko15
Tyyppi1 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
VICTOR 0323-0262 Lämmityssuutin 1 kappale 15 tuumaa | AB8FJK 25DW12 0323-0262Asetyleeni15mm15€354.77
VICTOR 0323-0324 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 10 | AF8EQD 25DW17 0323-0324Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni1010€480.76
VICTOR 0323-0325 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 15 | AF8EQE 25DW18 0323-0325Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni15mm15€677.84
VICTOR 0323-0326 Lämmityssuutin 1 kappaleen koko 20 | AF8EQF 25DW19 0323-0326Kaikki vaihtoehtoiset polttoainekaasut - paitsi asetyleeni20mm20€856.72
VICTOR 0324-0108 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 2 Asetyleeni | AF8EQG 25DW20 0324-0108Happi ja asetyleeni2"2€281.73
VICTOR 0323-0260 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 10 Asetyleeni | AF8EUP 25DW10 0323-0260Happi ja asetyleeni1010€348.99
VICTOR 0323-0261 Lämmityssuutin 1 kpl Koko 12 Asetyleeni | AF8EUQ 25DW11 0323-0261Happi ja asetyleeni12 "12€415.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0323-0304 Lämmityssuutin 1 kpl, koko 15
€524.19 / yksikkö