VICKERS 421AK01107B mäntäpumppu 3.8 Kuutiometri / kierros 42 Gpm | AB4ZNN 20V856

VICKERS 421AK01107B Mäntäpumppu 3.8 kuutiometriä/kierros 42 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4ZNN Malli: 421AK01107BRistiviite: 20V856

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,933.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa piirin mäntäpumppu
Siirtymä3.8 ov. in./rev
Virtausnopeus42 gpm
Tuloaukko2 "CD 61-laippa
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Ajoittainen paine4600
Max. Teho101.3 HP
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku600
Mount2 Pultti B
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiTakaosa
Akselitiivistepolyakrylaatit
Akselin koko16/32 Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.09
Laivan korkeus (cm)40.39
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen tyyppi (paineen virtauskompensaattori # 4 SAE O-renkaan kuormitustunnistimen portilla)
    • Virtauskompensaattorin asetus (180-220 lbf / sq. In.)
    • Painekompensaattorin asetus (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akselin kierto (oikea)
    • Erityisominaisuudet: Hiljainen pumppu ja kompakti muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 421AK00454B mäntäpumppu 3.8 Kuutiometri / kierros 42 Gpm | AB4ZNM 20V855 421AK00454B€3,933.00
VICKERS 421AK01108B mäntäpumppu 3.8 Kuutiometri / kierros 42 Gpm | AB4ZNP 20V857 421AK01108B€3,933.00
VICKERS 421AK01109B mäntäpumppu 3.8 Kuutiometri / kierros 42 Gpm | AB4ZNQ 20V858 421AK01109B€3,999.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421AK01107B Mäntäpumppu 3.8 kuutiometriä/kierros 42 Gpm
€3,933.00 / yksikkö