VICKERS 358357-5 Siipipumppu 9 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTM 20V950

VICKERS 358357-5 Siipipumppu 9 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB4ZTM Malli: 358357-5Ristiviite: 20V950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,485.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäiliöpumppu
Siirtymä1.81 ov. in./rev.
Virtausnopeus9 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psi
Tuloaukko1.25 "NPT
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE A 2 pulttilaippa
Poistoportti3/4 "-16 suora lanka
Sataman sijaintiVastapäätä tuloaukkoa
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (vasen)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 358357-3 Siipipumppu 9 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTN 20V951 358357-3€1,392.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 358357-5 Siipipumppu 9 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi
€1,485.38 / yksikkö